曜日別特売

手芸用ラメ糸

手芸用ラメ糸 - オリムパス製糸手芸用ラメ糸 - オリムパス製糸手芸用ラメ糸 - オリムパス製糸手芸用ラメ糸 - オリムパス製糸手芸用ラメ糸 - オリムパス製糸手芸用ラメ糸 - オリムパス製糸手芸用ラメ糸 - オリムパス製糸手芸用ラメ糸 - オリムパス製糸

ロングセラー商品の「手芸用ラメ糸」がリニューアルして登場!刺しゅう・編み物などの手芸全般に使用できます。

長さ(m)
50
素材
キュプラ63%、ポリエステル37%
入数(個)
1
色番
col.1
内容量
1巻
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02594991OLY-LM1
¥430
¥429
¥472(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする