曜日別特売
OLY-LM1 手芸用ラメ糸 オリムパス製糸 02594991

OLY-LM1 手芸用ラメ糸 オリムパス製糸 02594991
OLY-LM1 手芸用ラメ糸 オリムパス製糸 02594991
OLY-LM1 手芸用ラメ糸 オリムパス製糸 02594991
OLY-LM1 手芸用ラメ糸 オリムパス製糸 02594991
OLY-LM1 手芸用ラメ糸 オリムパス製糸 02594991
OLY-LM1 手芸用ラメ糸 オリムパス製糸 02594991
OLY-LM1 手芸用ラメ糸 オリムパス製糸 02594991
OLY-LM1 手芸用ラメ糸 オリムパス製糸 02594991
OLY-LM1 手芸用ラメ糸 オリムパス製糸 02594991
OLY-LM1 手芸用ラメ糸 オリムパス製糸 02594991
OLY-LM1 手芸用ラメ糸 オリムパス製糸 02594991
OLY-LM1 手芸用ラメ糸 オリムパス製糸 02594991
OLY-LM1 手芸用ラメ糸 オリムパス製糸 02594991
OLY-LM1 手芸用ラメ糸 オリムパス製糸 02594991

手芸用ラメ糸

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
02594991
品番
OLY-LM1
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
¥429

ロングセラー商品の「手芸用ラメ糸」がリニューアルして登場!刺しゅう・編み物などの手芸全般に使用できます。

長さ(m)
50
素材
キュプラ63%、ポリエステル37%
入数(個)
1
色番
col.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする