曜日別特売

液体加熱用カートリッジヒーター LBC型

液体加熱用カートリッジヒーター LBC型 - ヤガミ

小スペースへの設置に有効
・接液部はすべてステンレス製です。
・ヒーターが筒型の為清掃作業が簡単です。

用途
・水、油など液体の保温加熱
定格電圧(V)
200
周囲温度(℃)
10~60
周囲湿度(%)
~85
内容量
1台
注意
※・タンクに取り付けたネジ部に差し込み取り付けます。
※・温度調節器、制御用温度センサーを別途ご用意くだ
※さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
30件中 1~30件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
首下長(mm)
最大出力密度(W/cm2)
総電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02584500LBC2V401004125
¥15,300
¥14,980
¥16,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02584527LBC2I502605450
¥17,500
¥16,980
¥18,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02584552LBC2V301303125
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02584579LBC2C301503150
¥16,300
¥15,980
¥17,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02584606LBC2V50905125
¥15,300
¥14,980
¥16,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02584631LBC2F402204300
¥17,300
¥16,980
¥18,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02584640LBC2W501105175
¥15,300
¥14,980
¥16,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02584692LBC2G502105350
¥17,300
¥16,980
¥18,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02584780LBC2E302403250
¥17,500
¥16,980
¥18,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02584789LBC2I403204450
¥18,300
¥17,980
¥19,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02584807LBC2G402504350
¥17,500
¥16,980
¥18,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02584816LBC2I304203450
¥19,500
¥18,980
¥20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02584868LBC2H303703400
¥18,800
¥17,980
¥19,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02584981LBC2W301703175
¥16,800
¥15,980
¥17,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02585112LBC2B50705100
¥15,300
¥14,980
¥16,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02585121LBC2B301103100
¥15,300
¥14,980
¥16,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02585130LBC2F302903300
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02585139LBC2D302003200
¥17,300
¥16,980
¥18,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02585209LBC2B40904100
¥15,300
¥14,980
¥16,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02585261LBC2E501505250
¥16,300
¥15,980
¥17,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02585306LBC2C401204150
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02585322LBC2H402904400
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02585340LBC2E401904250
¥16,500
¥15,980
¥17,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02585419LBC2G303303350
¥18,300
¥17,980
¥19,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02585532LBC2C501005150
¥15,300
¥14,980
¥16,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02585559LBC2W401404175
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02585568LBC2F501805300
¥16,800
¥15,980
¥17,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02585656LBC2H502305400
¥17,300
¥16,980
¥18,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02585672LBC2D501305200
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02585690LBC2D401504200
¥16,300
¥15,980
¥17,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする