ヤガミ
液体加熱用カートリッジヒーター LBC型
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
総電力・最大出力密度
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
総電力(W)
250
最大出力密度(W/cm
2
)
3
注文コード
02584780
品番
LBC2E30
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
小スペースへの設置に有効
・接液部はすべてステンレス製です。
・ヒーターが筒型の為清掃作業が簡単です。
用途
・水、油など液体の保温加熱
首下長(mm)
240
最大出力密度(W/cm
2
)
3
総電力(W)
250
定格電圧(V)
200
周囲温度(℃)
10~60
周囲湿度(%)
~85
注意
※・タンクに取り付けたネジ部に差し込み取り付けます。
※・温度調節器、制御用温度センサーを別途ご用意くだ
※さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200