曜日別特売

折りたたみステンレスカート

折りたたみステンレスカート - アズワン

折りたたんでも安定して自立します。
左右のレバーを押して持ち上げることで折りたためます。
片側ハンドル付きで移動に便利です。

材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
6.8
キャスター
Φ75TPR製(対角ストッパー付き)
耐荷重
20k/段
天板寸法(mm)
500×400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595×405×760
棚板間隔(mm)
約500
アズワン品番
8-969-11
折りたたみ寸法(mm)
595×100×940
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02628259FST2
¥55,000
¥52,980
¥58,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする