アズワン
折りたたみステンレスカート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02628259
品番
FST2
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
折りたたんでも安定して自立します。
左右のレバーを押して持ち上げることで折りたためます。
片側ハンドル付きで移動に便利です。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
6.8
キャスター
Φ75TPR製(対角ストッパー付き)
耐荷重
20k/段
天板寸法(mm)
500×400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595×405×760
棚板間隔(mm)
約500
アズワン品番
8-969-11
折りたたみ寸法(mm)
595×100×940