若獅子
毛引き
108025
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02614250
品番
108025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
用途
筋付け、線引き、罫引き作業の際に
材質
本体:木 目盛:ステンレス
寸法(mm)
180×135×59.5
色
ナチュラルウッド/シルバー
質量(g)
182
刃長(mm)
11
目盛
15cm
刃厚(mm)
1
適合替刃
NTカッター BC-400P