曜日別特売

直管LEDランプ LDL110用ベースライト 笠付形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
質量(kg)5.3
内容量1台注文コード02624768品番ELR80201PX2/24
参考基準価格(税別)¥38,400販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980
質量(kg)
5.3
形
笠付形 2灯用
仕様
●PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2.5mA●取付/オプション:天井付・吊具
材質(本体)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
定格入力電圧(V)
100~242対応
LEDランプ
別売
使用場所
屋内用
調光方式
PWM調光
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
調光率(%)
25~100
電源ユニット
内蔵形

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする