岩崎電気
直管LEDランプ LDL40用ベースライト 1灯用 片反射笠付形
仕様
●取付/オプション:天井付・壁付●省施工ラッチ:採用
質量(kg)
2.1
形
片反射笠付形
材質(本体)
クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)
定格入力電圧(V)
100~242対応
LEDランプ
別売
使用場所
屋内用
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
調光の可否
非調光
電源ユニット
内蔵形
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02619536
ELR40106BPFH9
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください