直管LEDランプ LDL40用ベースライト 1灯用 片反射笠付形

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02619536
品番
ELR40106BPFH9
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
仕様
●取付/オプション:天井付・壁付●省施工ラッチ:採用
質量(kg)
2.1
形
片反射笠付形
材質(本体)
クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)
定格入力電圧(V)
100~242対応
LEDランプ
別売
使用場所
屋内用
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
調光の可否
非調光
電源ユニット
内蔵形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする