曜日別特売

直管LEDランプ LDL40用ベースライト 1灯用 笠付形

直管LEDランプ LDL40用ベースライト 1灯用 笠付形 - 岩崎電気
仕様
●取付/オプション:天井付・壁付・吊具●省施工ラッチ:採用
質量(kg)
2.1
形
笠付形
材質(本体)
クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)
定格入力電圧(V)
100~242対応
LEDランプ
別売
使用場所
屋内用
材質(反射板)
クロムフリーカラー鋼板(白色)
調光の可否
非調光
電源ユニット
内蔵形
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02620979ELR40102APFH9
¥21,000
¥19,980
¥21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
02622860ELR40101APFH9
¥15,200
¥14,980
¥16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする