岩崎電気
直管LEDランプ LDL40用ベースライト 1灯用 笠付形
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
02620979
品番
ELR40102APFH9
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
●取付/オプション:天井付・壁付・吊具●省施工ラッチ:採用
質量(kg)
2.1
形
笠付形
材質(本体)
クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)
スイッチ
プルスイッチ付
定格入力電圧(V)
100~242対応
LEDランプ
別売
使用場所
屋内用
材質(反射板)
クロムフリーカラー鋼板(白色)
調光の可否
非調光
電源ユニット
内蔵形