岩崎電気
高圧ナトリウム灯 安定器
質量(kg)
1.6
材質(本体)
亜鉛メッキ鋼板
絶縁種別
A種
配線長
二次側:100m以下
周囲温度(℃)
-10~+40
使用場所
屋内・屋外用
適合ポール径(Φmm)
収納可能ポール内径:93.2(3.5B)以上
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02625486
NHS0.5CP1B351
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください