岩崎電気
高圧ナトリウム灯 安定器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02625486
品番
NHS0.5CP1B351
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.6
材質(本体)
亜鉛メッキ鋼板
絶縁種別
A種
配線長
二次側:100m以下
周囲温度(℃)
-10~+40
使用場所
屋内・屋外用
適合ポール径(Φmm)
収納可能ポール内径:93.2(3.5B)以上