SDメモリーカード 高速データ転送 UHS-I Class10 V10対応
最大読み出し速度70MB/sの高速データ転送に対応したSDメモリーカードです。
UHS-I、Class 10、V10対応で、フルHD動画の撮影や写真・データの保存に適しています。
著作権保護機能CPRMを搭載し、対応機器で使用できます。
大切なデータの誤消去を防ぐプロテクトスイッチ付きです。
- 仕様
- プロテクトスイッチあり
- 規格
- UHS-I
- 適合機器
- 32GB SDHC対応機器
- 保護機能
- 【著作権保護】CPRM
- 記録枚数
- 4800
- 記憶容量(GB)
- 32
- 記録時間
- 【動画】5時間
- クラス
- Class 10
- メモリーカード
- SDHC
- 映像出力
- フルHD
- 読取速度(MB/s)
- 70
- ビデオスピードクラス
- V10
- 内容量
- 1個
注意
※データの読み出し中や書き込み中は、本カードを抜いたり、接続機器や周辺機器の電源を切ったりしないでください。※ 使用中にカードを抜いた場合、データや機器が破損するおそれがあります。
※ 消去・破損したデータについては保証の対象外です。
※ 大切なデータは、万一に備えてバックアップを取ってください。
※ データの復旧・回復には対応していません。
※ データを書き込む場合は、プロテクトスイッチのロックを解除してください。
記録メディア・メモリー の新着商品
カテゴリ























