曜日別特売

アイマルチハイエース メタルハライドランプ

アイマルチハイエース メタルハライドランプ - 岩崎電気
種別
透明形
質量(kg)
0.44
口金
E39
全光束(Lm)
60000
定格寿命(時間)
9000
ランプ電流(A)
5.9
定格ランプ電力(W)
700
ランプ電圧(V)
130
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02617759M700LE/BUH
¥24,800
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする