岩崎電気
アイマルチハイエース メタルハライドランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02617759
品番
M700LE/BUH
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
種別
透明形
質量(kg)
0.44
口金
E39
全光束(Lm)
60000
定格寿命(時間)
9000
ランプ電流(A)
5.9
定格ランプ電力(W)
700
ランプ電圧(V)
130