曜日別特売

エアーニブラ

エアーニブラ - REX(レックス)[自動車用品]

金属板の曲線切断、自動車板金・解体作業に最適です。

用途
ボディパネル、金属パネルの切断に
付属品
22PMカプラ
全長(mm)
176
質量(g)
900
切断能力(mm)
1.2
空気消費量(L/min)
113
内容量
1個
注意
※用途以外使用しない
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02654202RX-213
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする