曜日別特売

エアーニブラRX-213

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02654202
品番
RX-213
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

金属板の曲線切断、自動車板金・解体作業に最適です。

用途
ボディパネル、金属パネルの切断に
付属品
22PMカプラ
全長(mm)
176
質量(g)
900
切断能力(mm)
1.2
空気消費量(L/min)
113
注意
※用途以外使用しない

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする