曜日別特売

ラジオペンチ

ラジオペンチ - NWS(エヌダブリューエス)ラジオペンチ - NWS(エヌダブリューエス)

クロムフリーのチタンコーティングです。15mm一体型リングスパナとして利用できます。保持、掴み、曲げ、切断作業にご利用頂けます。

全長(mm)
170
材質(本体)
特殊工具鋼製
質量(g)
125
レンチサイズ(mm)
15
硬度
刃先:57~59(HRC)
ハンドル
プラスチックコーティング
刃先形状
フラッシュカット
切断能力(Φmm)中硬線
1.6
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06136160140-62-170-SB
¥3,840
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする