曜日別特売

スプレッドレンズ 投光器オプション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02615808
品番
LEESP03002
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
材質
レンズ枠:ステンレス
質量(kg)
0.1
色
仕上:ブラック 三分艶あり
備考
配光を一方向に広げ照射物を効果的に照らします。
タイプ
横長タイプ
材質(レンズ)
ポリカーボネート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする