ナビス(アズワン)
ボックスホルダー
機能的なワイヤーのPPE用ホルダーで、手袋やマスクなどをまとめて設置できます。
仕様
1段
材質
本体/スチール(PEコーティング)、クランプ部/ステンレス(SUS304)
取付方式
クランプ型
径(Φ)
クランプ型適応パイプ:25~32
内寸法(mm)
260×110×150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
277×121×175
アズワン品番
7-3595-05
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02628277
-
¥
5,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください