曜日別特売

ボックスホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02628277
品番
-
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

機能的なワイヤーのPPE用ホルダーで、手袋やマスクなどをまとめて設置できます。
取り付け方色々!。横置き・縦置きどちらでも使用可能です。設置したい場所に合わせて取り付け方法が選べます。

仕様
1段
材質
本体/スチール(PEコーティング)、クランプ部/ステンレス(SUS304)
取付方式
クランプ型
径(Φ)
クランプ型適応パイプ:25~32
内寸法(mm)
260×110×150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
277×121×175
アズワン品番
7-3595-05

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする