レディオック LEDダウンライト クラス200

レディオック LEDダウンライト クラス200 - 岩崎電気

断熱施工はできません。

使用場所
屋内用
全20種類を絞り込む
消費電力(W)
定格入力電圧(V)
質量(kg)
内容量
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種別
質量(kg)
消費電力(W)
定格入力電圧(V)
平均演色評価数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02614898EDL24202WW/SA91台ダウンライト0.924.2~23.8100~242共用90
¥29,800
¥28,980
¥31,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
02614907EDL20021W/LSAN91セット固定出力形ダウンライト0.4(200V)13.7100~242対応83
¥36,100
¥35,980
¥39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02616036EDL20022W/LSAN91セット固定出力形ダウンライト0.4(200V)13.7100~242対応83
¥36,100
¥35,980
¥39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02616560EDL20025W/LSAN91セット固定出力形ダウンライト0.5(200V)13.7100~242対応83
¥37,400
¥36,980
¥40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02616788EDL20024W/NSAN91セット固定出力形ダウンライト0.5(200V)13.7100~242対応83
¥37,400
¥36,980
¥40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02617698EDL24201N/SA91台ダウンライト0.924.2~23.8100~242共用70
¥29,800
¥28,980
¥31,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
02617987EDL20025W/NSAN91セット固定出力形ダウンライト0.5(200V)13.7100~242対応83
¥37,400
¥36,980
¥40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02618118EDL20024W/WWSAN91セット固定出力形ダウンライト0.5(200V)13.7100~242対応83
¥37,400
¥36,980
¥40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02618276EDL20024W/LSAN91セット固定出力形ダウンライト0.5(200V)13.7100~242対応83
¥37,400
¥36,980
¥40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02619396EDL20023W/NSAN91セット固定出力形ダウンライト0.4(200V)13.7100~242対応83
¥36,100
¥35,980
¥39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02619527EDL20022W/WWSAN91セット固定出力形ダウンライト0.4(200V)13.7100~242対応83
¥36,100
¥35,980
¥39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02619999EDL20023W/WWSAN91セット固定出力形ダウンライト0.4(200V)13.7100~242対応83
¥36,100
¥35,980
¥39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02620331EDL20022W/NSAN91セット固定出力形ダウンライト0.4(200V)13.7100~242対応83
¥36,100
¥35,980
¥39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02621347EDL20021W/NSAN91セット固定出力形ダウンライト0.4(200V)13.7100~242対応83
¥36,100
¥35,980
¥39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02621408EDL24202N/SA91台ダウンライト0.924.2~23.8100~242共用70
¥29,800
¥28,980
¥31,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
02623149EDL20021W/WWSAN91セット固定出力形ダウンライト0.4(200V)13.7100~242対応83
¥36,100
¥35,980
¥39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02624917EDL20023W/LSAN91セット固定出力形ダウンライト0.4(200V)13.7100~242対応83
¥36,100
¥35,980
¥39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02626028EDL24202L/SA91台ダウンライト0.924.2~23.8100~242共用90
¥29,800
¥28,980
¥31,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
02627236EDL20025W/WWSAN91セット固定出力形ダウンライト0.5(200V)13.7100~242対応83
¥37,400
¥36,980
¥40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02627602EDL24201L/SA91台ダウンライト0.924.2~23.8100~242共用90
¥29,800
¥28,980
¥31,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする