岩崎電気
レディオック LEDダウンライト クラス200
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
1台
1セット
色温度(K)
2900
3400
3000
5000
3500
2900
埋込穴(Φmm)
150
150
100
125
200
175
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02626028
品番
EDL24202L/SA9
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
断熱施工はできません。
種別
ダウンライト
質量(kg)
0.9
消費電力(W)
24.2~23.8
定格入力電圧(V)
100~242共用
平均演色評価数(Ra)
90
色
化粧枠仕上:白色
材質(本体)
アルミダイカスト
色温度(K)
2900
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
46.7~47.5
材質(枠)
プラスチック
光源寿命
60000時間
光束(Lm)
1130
使用場所
屋内用
調光方式
一般形
埋込穴(Φmm)
150
器具相当
クラス200 FHT42W
電源ユニット
込
下面カバー
アクリル(拡散)