岩崎電気
レディオック LEDダウンライト クラス350 調光可能形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
3000
3000
4000
5000
3500
埋込穴(Φmm)
100
200
100
175
125
150
光源色
電球色
電球色
白色
昼白色
温白色
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
02619947
品番
EDL35031W/LSAZ9
参考基準価格(税別)
¥57,900
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
断熱施工はできません。
壁スイッチ4回切替えで、省電力出力(約85%)に調光ができます。
手動調光器接続時、省電力出力への切替はできません。
セット内容
(ライトユニット)EDUN3501LSAZ9+(反射板枠)EPR100W1
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)129.6
光束(Lm)
3590
仕様
PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2mA
種別
連続調光形ダウンライト
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
5~35
消費電力(W)
(200V)27.7
定格入力電圧(V)
100~242対応
ビームの開き(°)
【1/2】73
平均演色評価数(Ra)
85
機能
出力切替:100←→85%
材質(レンズ)
ガラス(透明)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
使用場所
屋内用
調光方式
PWM調光
グリーン購入法
適合
距離
被照射面距離:30cm以上
埋込穴(Φmm)
100
調光率(%)
5~100
結線方法
端子台式
配光タイプ
73°タイプ
器具相当
クラス350 コンパクト形蛍光ランプFHT42W×2
電源ユニット
内蔵形
ライトユニット
(本体)アルミ(黒色仕上)
反射板枠
プラスチック(白色)