曜日別特売

レディオック LEDユニバーサルダウンライト クラス300 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
光束(Lm)3060
内容量1台注文コード02615291品番EDU47000DN/W
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

断熱施工はできません。
点灯には専用電源ユニットが必要です。

ビームの開き(°)
【1/2】36
エネルギー消費効率(Lm/W)
(100V/200V/242V)65.1/66.5/65.8
光束(Lm)
3060
種別
ダウンライト
質量(kg)
0.9
材質(本体)
アルミダイカスト(白色仕上)
タイプ
ユニバーサルタイプ
消費電力(W)
(100V/200V/242V)47.0/46.0/46.5
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数(Ra)
68
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
材質(レンズ)
アクリル
材質(枠)
アルミダイカスト(白色仕上)
光源寿命
40000時間
調光方式
連続調光形(信号制御・25~100%)
距離
被照射面距離:30cm以上
埋込穴(Φmm)
125
結線方法
コネクタ付口出線(200mm)
器具相当
クラス300 コンパクト形メタルハライドランプ70W
電源ユニット
別

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする