※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
25A-PF2M7-L Series 二次電池対応 2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-Link対応品
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02654500
品番
25A-PF2M711-C8-L3W-MR
参考基準価格(税別)
¥23,550
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
オプション
オプション1:コネクタ付リード線(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコーンゴム)、オプション2:ブラケット(流量調整弁なし用)
タイプ
表示一体型
単位
SI単位固定
出力仕様
OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ1-5V ⇔ アナログ0-10V
配管口径
8Φmm
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量レンジ(L/min)
定格流量範囲:1~100
配管取出方向
ストレート
校正証明書
校正証明書なし
二次電池対応
対応