曜日別特売

レディオックストリート LED太陽灯 水没対策タイプ 【受注生産品】

レディオックストリート LED太陽灯 水没対策タイプ 【受注生産品】 - 岩崎電気
仕様
ステンレス仕様
セット内容
(モジュールマウント)T-GTK53BOX/LSH+(照明器具)T-キグ/LS104/1M+(バッテリー)T-バッテリ-/12AH-12×3+(バッテリーBOX) T-ポ-ルLS/SUS
材質
太陽電池モジュールマウント:ステンレス、灯具本体:アルミダイカスト
色
仕上:(照明器具/ポール)グレイ/メタリックシルバー
容量
蓄電池:5日間点灯分
タイプ
700lmタイプ 14時間点灯タイプ
使用温度範囲(℃)
-10~+35
構造
防雨形
風速(m/s)
設計許容風速:60
保護等級
IP23
材質(ポール)
ステンレス
比率
上方光束比:2.5%
使用場所
屋外用
最大点灯時間
1日当たり:14時間(全点灯6時間、50%点灯8時間)
配光タイプ
全方向
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02619972TLE1049LS10
¥665,700
¥659,800
¥725,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする