曜日別特売

LEDベースライト用 ライトバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
形
高効率固定出力形
注文コード
02622571
品番
ELUN81301ANPNS2
参考基準価格(税別)¥73,500販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980
形
高効率固定出力形
電流(A)
(200V/242)0.360/0.300
電力(W)
(200V/242V)70.5/70.5
質量(kg)
2.2
タイプ
13400lm
使用温度範囲(℃)
5~35
定格入力電圧(V)
200~240対応
材質(フレーム)
亜鉛めっき鋼板(白色(反射面))
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白色)
容量(A)
端子台送り容量:12
使用場所
屋内用
演色性(Ra)
83

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする