曜日別特売

多灯用フィッティング ポールヘッド 投光器オプション

多灯用フィッティング ポールヘッド 投光器オプション - 岩崎電気
種別
多灯用フィッティング ポールヘッド
寸法(mm)
ポール挿入:Φ89.1(3B)×79
質量(kg)
1.2
備考
2灯用台座FA7/DG1、4灯用台座FA8/DG1をポール上部に取付ける場合に使用します。
寸法(Φ×高さH)(mm)
101.6×85
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02621216FA6/W仕上:ホワイト
¥9,100
¥8,998
¥9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
02627060FA6仕上:ダークグレイ
¥9,100
¥8,998
¥9,898(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする