岩崎電気
多灯用フィッティング ポールヘッド 投光器オプション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
仕上:ホワイト
仕上:ホワイト
仕上:ダークグレイ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02621216
品番
FA6/W
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
色
仕上:ホワイト
種別
多灯用フィッティング ポールヘッド
寸法(mm)
ポール挿入:Φ89.1(3B)×79
質量(kg)
1.2
備考
2灯用台座FA7/DG1、4灯用台座FA8/DG1をポール上部に取付ける場合に使用します。
寸法(Φ×高さH)(mm)
101.6×85