曜日別特売

LEDポールライト レディオックエリアヴェトロ

LEDポールライト レディオックエリアヴェトロ - 岩崎電気
その他
【光束維持】60000時間(光束維持率80%)
種別
公園・広場・街路用照明
材質
【グローブ】ポリカーボネート(クリア)
寸法(mm)
【ポール挿入】Φ76.3×110
色
ダークブラウン
使用温度範囲(℃)
-20~+35
製法
【本体】アルミダイカスト
保護等級
IP44
ケーブル
【口出線】ゴムシースケーブル(器具外5500mm)
比率
【上方光束比】5%
使用場所
屋外用
耐風速(m/s)
60
入力電圧
100~240V対応
配光タイプ
全方向
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
全8種類を絞り込む
消費電力(W)
光源色
色温度(K)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
消費電力(W)
平均演色評価数(Ra)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02618389E50109/LSAZ91台8.819.2 (200V)802700電球色
¥170,000
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02618712E50109/NSAZ91台8.819.2 (200V)705000昼白色
¥170,000
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02619168E50112/LSAZ91セット8.2103 (200V)802700電球色
¥234,200
¥229,800
¥252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02620166E50111/LSAZ91台8.876.6 (200V)802700電球色
¥212,000
¥199,800
¥219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02621277E50110/LSAZ91台8.859 (200V)802700電球色
¥184,000
¥179,800
¥197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02623036E50112/NSAZ91セット8.2103 (200V)705000昼白色
¥234,200
¥229,800
¥252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02623481E50111/NSAZ91台8.876.6 (200V)705000昼白色
¥212,000
¥199,800
¥219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02624461E50110/NSAZ91台8.859 (200V)705000昼白色
¥184,000
¥179,800
¥197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする