曜日別特売

LEDポールライト レディオックエリアヴェトロE50110/NSAZ9

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台
消費電力(W)59 (200V)
光源色昼白色
内容量1台注文コード02624461品番E50110/NSAZ9
参考基準価格(税別)¥184,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800
質量(kg)
8.8
消費電力(W)
59 (200V)
平均演色評価数(Ra)
70
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
その他
【光束維持】60000時間(光束維持率80%)
種別
公園・広場・街路用照明
材質
【グローブ】ポリカーボネート(クリア)
寸法(mm)
【ポール挿入】Φ76.3×110
色
ダークブラウン
使用温度範囲(℃)
-20~+35
製法
【本体】アルミダイカスト
保護等級
IP44
ケーブル
【口出線】ゴムシースケーブル(器具外5500mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
116.7 (200V)
比率
【上方光束比】5%
光束(Lm)
6890
使用場所
屋外用
明るさ
水銀ランプ250W相当
耐風速(m/s)
60
入力電圧
100~240V対応
配光タイプ
全方向
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
15kV(コモンモード)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする