曜日別特売

LED定電流 電源装置

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
使用場所屋外・屋内用
内容量1台注文コード02618188品番LE056044HS1/2.4-A1
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
質量(kg)
1.5
使用温度範囲(℃)
-25~+40
使用場所
屋外・屋内用
取付
Φ8、取付ピッチ263.5mm
材質(本体)
鋼板
定格入力電圧(V)
100/200~242対応
配線長
二次側:50m以下
入力電流(A)
(100V/200V/242V)0.65/0.33/0.28
定格二次無負荷電圧(V)
299(瞬時値)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする