曜日別特売

災害時用簡易シャワー 容量7L

災害時用簡易シャワー 容量7L - ダリヤ(マルハチ産業)

水道が使用できない時に大活躍。使用することで手や身体を清潔に保てます。
断水時に給水所で配られる生活用水の備蓄タンクとしても使用できます。
雨水などを再利用して、災害後の汚れ落としや清掃などにも使用できます。

トラスコ品番
703-3962
幅(mm)
185
色
グレー
高さ(mm)
475
奥行(mm)
185
容量(L)
7
ホース長さ(cm)
180
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02654947#2502
¥3,480
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする