曜日別特売
#2502 災害時用簡易シャワー 容量7L ダリヤ(マルハチ産業) 02654947

災害時用簡易シャワー 容量7L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02654947
品番
#2502
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

水道が使用できない時に大活躍。使用することで手や身体を清潔に保てます。
断水時に給水所で配られる生活用水の備蓄タンクとしても使用できます。
雨水などを再利用して、災害後の汚れ落としや清掃などにも使用できます。

トラスコ品番
703-3962
幅(mm)
185
色
グレー
高さ(mm)
475
奥行(mm)
185
容量(L)
7
ホース長さ(cm)
180

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする