曜日別特売

超強力消臭Qbitいつでも簡単トイレ50回(トイレ凝固剤)

超強力消臭Qbitいつでも簡単トイレ50回(トイレ凝固剤) - 八商商事超強力消臭Qbitいつでも簡単トイレ50回(トイレ凝固剤) - 八商商事超強力消臭Qbitいつでも簡単トイレ50回(トイレ凝固剤) - 八商商事超強力消臭Qbitいつでも簡単トイレ50回(トイレ凝固剤) - 八商商事超強力消臭Qbitいつでも簡単トイレ50回(トイレ凝固剤) - 八商商事超強力消臭Qbitいつでも簡単トイレ50回(トイレ凝固剤) - 八商商事超強力消臭Qbitいつでも簡単トイレ50回(トイレ凝固剤) - 八商商事超強力消臭Qbitいつでも簡単トイレ50回(トイレ凝固剤) - 八商商事

避難所生活経験のある防災士”しほママ”と共同開発しました。
断水時や水が使えない時にも簡単にトイレができます。
超強力消臭凝固剤(特許取得済)で気になる臭いもシャットアウトします。
捨てやすさにこだわった丁度いいサイズの排泄袋です。
片付けが簡単になる便器カバーや使い捨て手袋付きです。
事前に使い方が確認できるお試しセットが付属しています

用途
排泄袋を便器に取り付けます。
凝固剤を投入し、用を足します。
排泄袋を取り外し、捨てます。
清潔さを保つポイント
使用の前に便器カバーを取り付け使用後も付けたままにすることで、溜水で排泄袋が濡れず、清潔に片付けができます。
トラスコ品番
713-4791
セット内容
凝固剤50個・排泄袋50枚・手袋50組・便器カバー2枚・防臭袋2枚・お試しセット
材質
排泄袋・手袋・便器カバー・防臭袋:ポリエチレン(PE)、凝固剤:高分子ポリマー・除菌剤・ヤシ殻活性炭
幅(mm)
180
高さ(mm)
295
奥行(mm)
85
内容量
1個
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02654877a02-q2-50
¥3,800
¥3,500
¥3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする