ミリオン(共和)
ミリオン ニトリルグローブ
独自の"スマートパック"で指先同士がからまりにくく、2枚ずつ箱から取り出しやすい、ニトリルグローブです。
厚さ(mm)
指先:0.08±0.03
全長(mm)
230以上
色
濃紺
サイズ
Mサイズ
タイプ
粉なし
質量(g/枚)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
主原料
ニトリルゴム(NBR)
内容量
1ケース(10箱×300枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02656932
No.700
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください