横浜ディスプレイミュージアム
90cmシダーポット
材質
PE、鉄、PS、PA、セメント、(鉢:ポリエステル、自然素材、麻)
色
グリーン
幅(cm)
85
全長(cm)
90
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:12.5×11.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02661326
GLA-1621
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください