横浜ディスプレイミュージアム
90cmシダーポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02661326
品番
GLA-1621
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
PE、鉄、PS、PA、セメント、(鉢:ポリエステル、自然素材、麻)
色
グリーン
幅(cm)
85
全長(cm)
90
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:12.5×11.5