セージアイビーブッシュ

セージアイビーブッシュ - 横浜ディスプレイミュージアム

こちらの商品は花や葉がプラスチックでできています。

材質
PVC、PE、鉄
色
グリーン
幅(cm)
29
長さ(cm)
葉長:5.5~8
全長(cm)
33
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02662157GL-5207
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする