横浜ディスプレイミュージアム
セージアイビーブッシュ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02662157
品番
GL-5207
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
こちらの商品は花や葉がプラスチックでできています。
材質
PVC、PE、鉄
色
グリーン
幅(cm)
29
長さ(cm)
葉長:5.5~8
全長(cm)
33