横浜ディスプレイミュージアム
ダリア組花
用途
ラップ ディスプレイボックス
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS
色
ミックス
幅(cm)
22
全長(cm)
57
内容量
1束
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02662306
FP-1166
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください