横浜ディスプレイミュージアム
ダリア組花
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束
注文コード
02662306
品番
FP-1166
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用途
ラップ ディスプレイボックス
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS
色
ミックス
幅(cm)
22
全長(cm)
57