横浜ディスプレイミュージアム
トルコキキョウ
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
全長(cm)
花径(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02658648
FA-7550
ポリエステル、PE、鉄、PS
W
74
2.2~4
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02664799
FF-3058
ポリエステル、PE、鉄
GR
55
4.5
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02664126
FFK-0011
ポリエステル、PE、鉄
GR
53
8.5
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
取扱停止中
返品不可
02666050
FFK-0011
ポリエステル、PE、鉄
W
53
8.5
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください