横浜ディスプレイミュージアム
トルコキキョウ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
W
W
GR
全長(cm)
74
74
55
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02658648
品番
FA-7550
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS
色
W
全長(cm)
74
花径(cm)
2.2~4