横浜ディスプレイミュージアム
ドライノバラノミ
材質
PE、鉄、PS、実:PS
色
モーブ
全長(cm)
94
実径(cm)
6.8
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02663399
FG-5215
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください