横浜ディスプレイミュージアム
ドライノバラノミ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02663399
品番
FG-5215
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
PE、鉄、PS、実:PS
色
モーブ
全長(cm)
94
実径(cm)
6.8