横浜ディスプレイミュージアム
ドライルックマトリカリアバンドル
材質
ポリエステル、PE、鉄、麻
色
イエロー
幅(cm)
15
全長(cm)
27
花径(cm)
2
内容量
1束
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02664099
FB-2635
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください